18-8 パンチング揚げザル(平底)

18-8 パンチング揚げザル(平底) - UK(三宝)

パンチング板を使用しており、ほつれ等による異物混入の心配が不要です。

用途食品の洗浄用材質ステンレス18-8(SUS304)タイプ荒目穴径(Φmm)2.2使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
内寸法(Φ×Hmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3579159445cm2400Φ450×175
38,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
3579160348cm2650Φ480×180
38,900
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
3579162155cm3250Φ550×200
50,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
3579161251cm2900Φ510×195
34,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
3579163760cm3700Φ600×220
56,300
取扱い終了
代替品有
3579164665cm4150Φ650×230
62,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3579161251cm88709862990725151cm UK18-8パンチング平底揚ざる UK(三宝) 88709862UK18-8パンチング平底揚ざるUK(三宝)1個
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました
3579163760cm88709887990726060cm UK18-8パンチング平底揚ざる UK(三宝) 88709887UK18-8パンチング平底揚ざるUK(三宝)1個
41,980
税込46,178
注文コードが変更になりました
3579164665cm88709896990726565cm UK18-8パンチング平底揚ざる UK(三宝) 88709896UK18-8パンチング平底揚ざるUK(三宝)1個
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする