弁慶(本間冬治工業)
18-8 亀ざる(米揚ざる)(13メッシュ)
(2件のレビュー)
米、野菜等の嵩張る食品の水切りに便利です。
用途
野菜や生鮮の水切用
材質
ステンレス18-8(SUS304)
板厚(mm)
0.6
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35791664
3升
A445×B380×C145
¥
6,540
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
35791673
5升
A480×B470×C220
¥
7,870
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35791682
8升
A530×B520×C180
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
35791655
1斗2升
A605×B575×C200
¥
15,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください