曜日別特売

18-8 深型米揚ざる(カラーバーなし)

18-8 深型米揚ざる(カラーバーなし) - 弁慶(本間冬治工業)18-8 深型米揚ざる(カラーバーなし) - 弁慶(本間冬治工業)18-8 深型米揚ざる(カラーバーなし) - 弁慶(本間冬治工業)18-8 深型米揚ざる(カラーバーなし) - 弁慶(本間冬治工業)
(2件のレビュー)

継ぎ目のない一体成形金網を使用。深型、浅型とサイズも豊富にあります。

用途米や大豆の洗浄線径(Φmm)0.5材質SUS304内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
メッシュ
外径×深さ(Φmm×mm)
内寸法(Φ×Hmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
357917433升12295×165275×185
3,780
3,198
3,518(税込)
当日出荷
357917524升12320×180300×198
4,260
3,500
3,850(税込)
当日出荷
003834165升12345×200330×210
4,860
3,998
4,398(税込)
当日出荷
003834341斗11404×230375×259
7,200
5,598
6,158(税込)
当日出荷
003834258升12379×215350×239
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
357917615升12347×215330×215
4,860
取扱い終了
返品不可
代替品有
3579173410升11405×250375×250
6,900
取扱い終了
代替品有
357917778升12380×240350×240
6,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
003834258升87134406HF-178升 18-8 深型米揚ざる(荒目)(カラーバー付き) 弁慶(本間冬治工業) 8713440618-8 深型米揚ざる(荒目)(カラーバー付き)弁慶(本間冬治工業)1個
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
357917615升003834165升5升 18-8 深型米揚ざる(カラーバーなし) 弁慶(本間冬治工業) 0038341618-8 深型米揚ざる(カラーバーなし)弁慶(本間冬治工業)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
3579173410升003834341斗10升 18-8 深型米揚ざる(カラーバーなし) 弁慶(本間冬治工業) 0038343418-8 深型米揚ざる(カラーバーなし)弁慶(本間冬治工業)1個
5,598
税込6,158
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35791752
2023-12-20
用途: 餅つき用の水切り
有限会社カツラシマ

餅米を水洗いしてからしたした米の水を切るのに入れ物の下にたまった水が蒸す時苦労為ていたのを米ざるにすると良いからと聞き購入為た。

対象商品 : 00383416
2020-01-27
用途: もち米洗い
農・林・水産業

15kgのもち米を3回に分けて洗うには、丁度よい大きさで使い勝手もよく重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする