SUGICO(スギコ)
18-8 調味料入
用途
食品の保管
材質
ステンレス18-8(SUS304)
板厚(mm)
本体0.7、蓋0.6
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35793152
SH-509
228×130×50
¥
7,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35793161
SH-509-3
228×130×76
¥
9,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください