曜日別特売

EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ0.5mm

EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ0.5mm - アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ0.5mm - アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ0.5mm - アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ0.5mm - アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ0.5mm - アキツ
(2件のレビュー)

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。

厚さ(mm)0.5材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐寒温度(℃)-55内容量1枚
注意
※耐油性の用途には適しません
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35841757--100100
オープン68
68
75(税込)
当日出荷
35841766--100200
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
35841784--100300
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35841793--100500
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
35841802--1001000
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
35841811--1001500
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
35841827--1002000
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35841836--200200
オープン268
268
295(税込)
当日出荷
35841845--200300
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
35841854--200500
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
35841863--2001000
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
35841872--2001500
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
35841881--2002000
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
当日出荷
35841897--300300
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35841906--300500
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
35841915--3001000
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
35841924--3001500
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
35841933--3002000
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
35841942--500500
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
35841951--5001000
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
35841967--5001500
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
35841976--5002000
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
37674761--150100
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
37674777--150200
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
37674786--150300
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
37674795--150500
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
37674804--1501000
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
37674813--1501500
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
37674822--1502000
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
79390300【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)2002000
オープン2,590
1,990
アウトレット
2,189(税込)
当日出荷
返品不可
残り11点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35841766
2019-12-05
用途: 機械メンテ
製造業

少量から購入できて、サイズも豊富なので助かります。0.5ミリ以下の厚さも有れば尚うれしいです

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 35841757
2019-10-27
用途: クランプで電鍵を机に固定する作業
製造業

クランプが金属製で角部があるので、
電鍵が傷つかないよう、このゴムシートを挿入しています。
薄い(0.5mm)のでクランプの締め具合調整が良好です。
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
1304:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする