アキツ
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ6mm
(1件のレビュー)
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)
6
材質
汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
硬度
70(タイプA)
耐熱温度(℃)
100
厚さ公差(mm)
±0.4
耐寒温度(℃)
-55
内容量
1枚
注意
※耐油性の用途には適しません
全29種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
100
150
200
300
500
長さ(mm)
選択してください
100
200
300
500
1000
1500
2000
29種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35843315
-
100
100
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843324
-
100
200
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843333
-
100
300
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843342
-
100
500
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843351
-
100
1000
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843367
-
100
1500
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843376
-
100
2000
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843385
-
200
200
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843394
-
200
300
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843403
-
200
500
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843412
-
200
1000
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843421
-
200
1500
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843437
-
200
2000
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843446
-
300
300
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843455
-
300
500
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843464
-
300
1000
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843473
-
300
1500
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843482
-
300
2000
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843491
-
500
500
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843507
-
500
1000
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843516
-
500
1500
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843525
-
500
2000
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37675251
-
150
100
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37675267
-
150
200
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37675276
-
150
300
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37675285
-
150
500
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37675294
-
150
1000
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37675303
-
150
1500
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37675312
-
150
2000
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長