曜日別特売

EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ8mm

EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ8mm - アキツ

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。

厚さ(mm)8材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐寒温度(℃)-55内容量1枚
注意
※耐油性の用途には適しません
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35843534-100100
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843543-100200
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843552-100300
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843561-100500
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843577-1001000
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843586-1001500
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843595-1002000
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843604-200200
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843613-200300
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843622-200500
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843631-2001000
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843647-2001500
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843656-2002000
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843665-300300
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843674-300500
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843683-3001000
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843692-3001500
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843701-3002000
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843717-500500
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843726-5001000
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843735-5001500
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843744-5002000
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
37675321-150100
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
37675337-150200
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
37675346-150300
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
37675355-150500
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
37675364-1501000
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
37675373-1501500
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
37675382-1502000
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1234:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする