曜日別特売

EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ10mm

EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ10mm - アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ10mm - アキツ
(5件のレビュー)

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。

厚さ(mm)10材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.45耐寒温度(℃)-55内容量1枚
注意
※耐油性の用途には適しません
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35843753-100100
オープン
369
406(税込)
当日出荷
35843762-100200
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35843771-100300
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35843787-100500
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
35843796-1001000
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
35843805-1001500
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843814-1002000
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
35843823-200200
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
35843832-200300
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
35843841-200500
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843857-2001000
オープン
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843866-2001500
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843875-2002000
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843884-300300
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
35843893-300500
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843902-3001000
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843911-3001500
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843927-3002000
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843936-500500
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843945-5001000
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
35843954-5001500
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
35843963-5002000
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
37675391-150100
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
37675407-150200
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
37675416-150300
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
37675425-150500
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
37675434-1501000
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
37675443-1501500
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
37675452-1502000
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35843771
2021-12-11
用途: 古い車の生産中止部品の製作
製造業

古い車の生産中止部品の製作に使用しましたが、商品の紹介ページでゴムの硬度が記載されていて選定時に役に立ちました。

対象商品 : 35843832
2020-12-16
用途: ドアの傷防止に

車のドアがあたる、車庫の壁に貼ってドアの傷防止にしよう、適度な硬さがあって、使いやすい。

対象商品 : 35843753
2020-04-27
用途: 車の部品間接触防止
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンルームに使うゴムでNBR等だと劣化が早かったので、耐久性を期待して購入。

対象商品 : 35843753
2019-04-11
用途: カーポートの雨樋パッキン作成
製造業

古いカーポートの雨樋パッキンを作成することになり、
トリマーと竹用の鋸にて加工。
けば立つこともなく、きれいな加工面が得られました。
ゴムの加工はうまく出来るかどうか心配でしたが、
意図した通りの形状に仕上げることができよかったです。

対象商品 : 35843762
2015-07-04
用途: 工具の緩衝用

安くて性能も良き気に入りました。
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
1132:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする