アキツ
CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ6mm
(1件のレビュー)
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)
6
材質
汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度
60(タイプA)
耐熱温度(℃)
100
厚さ公差(mm)
±0.4
耐油性(%)
120
耐寒温度(℃)
-40
内容量
1枚
注意
※焼却した場合、有害なガスが発生することがありますので、焼却はしないでください。
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35845546
-
100
100
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
35845555
-
100
200
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35845564
-
100
300
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35845573
-
100
500
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35845582
-
100
1000
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35845591
-
100
1500
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35845607
-
100
2000
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35845616
-
200
200
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35845625
-
200
300
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35845634
-
200
500
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35845643
-
200
1000
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35845652
-
200
1500
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35845661
-
200
2000
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35845677
-
300
300
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35845686
-
300
500
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35845695
-
300
1000
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35845704
-
300
1500
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35845713
-
300
2000
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35845722
-
500
500
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35845731
-
500
1000
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35845747
-
500
1500
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35845756
-
500
2000
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37675951
-
150
100
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37675967
-
150
200
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37675976
-
150
300
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37675985
-
150
500
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37675994
-
150
1000
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37676003
-
150
1500
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37676012
-
150
2000
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長