CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ8mm

CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ8mm - アキツ
(2件のレビュー)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。

厚さ(mm)8材質汎用クロロプレンゴム(CR)硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40内容量1枚
注意
※焼却した場合、有害なガスが発生することがありますので、焼却はしないでください。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35845765-100100
オープン
278
306(税込)
当日出荷
35845774-100200
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
35845783-100300
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
35845801-100500
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
35845817-1001000
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
35845826-1001500
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
35845835-1002000
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
35845844-200200
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
35845853-200300
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
35845862-200500
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
35845871-2001000
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
35845887-2001500
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
35845896-2002000
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
35845905-300300
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
35845914-300500
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
35845923-3001000
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
35845932-3001500
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
35845941-3002000
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
35845957-500500
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
35845966-5001000
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
35845975-5001500
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
35845984-5002000
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37676021-150100
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
37676037-150200
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
37676046-150300
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
37676055-150500
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
37676064-1501000
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
37676073-1501500
オープン
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
37676082-1502000
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35845896
2021-12-24
用途: 機械の修理用
須貝牧場農・林・水産業

純正品は高いので、このマットが安くて良かった
純正品サイズに加工する際に切断しやすかった

対象商品 : 35845765
2021-01-18
用途: バイクの振動防止
不動産業

特に不具合はありません。いろいろな用途に使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1449:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする