曜日別特売

フッ素ゴムシート 厚さ4mm

フッ素ゴムシート 厚さ4mm - アキツ
(2件のレビュー)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。

厚さ(mm)4材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.3耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25内容量1枚
注意
※焼却した場合、有害なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。
全29種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35849633-100100
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
35849642-100200
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
35849651-100300
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
35849667-100500
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
35849676-1001000
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
35849685-1001500
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
35849694-1002000
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
35849703-200200
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
35849712-200300
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
35849721-200500
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
35849737-2001000
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
35849746-2001500
オープン
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
35849764-2002000
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
35849773-300300
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
35849782-300500
オープン
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
35849791-3001000
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
35849807-3001500
オープン
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
35849816-3002000
オープン
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
35849825-500500
オープン
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
35849834-5001000
オープン
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
35849843-5001500
オープン
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
35849852-5002000
オープン
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
37677211-150100
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
37677227-150200
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
37677236-150300
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
37677245-150500
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
37677254-1501000
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
37677263-1501500
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
37677272-1502000
オープン
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35849633
2018-04-23
用途: バイクのメンテナンス
教育・研究機関

バイクのタンクキャップのパッキンに使用しました。思っていたよりも少し硬かったですが、使用には全く問題ありませんでした。

対象商品 : 35849633
2016-07-20
用途: 離型シート

サイズが色々と揃っているので助かります。
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
1253:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

フッ素ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする