アキツ
フッ素ゴムシート 厚さ8mm
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)
8
材質
フッ素ゴム
硬度
80(タイプA)
耐熱温度(℃)
250
厚さ公差(mm)
±0.4
耐油性(%)
10
耐寒温度(℃)
-25
内容量
1枚
注意
※焼却した場合、有害なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35850324
-
100
100
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35850333
-
100
200
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35850342
-
100
300
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35850351
-
100
500
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35850367
-
100
1000
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35850376
-
100
1500
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35850385
-
100
2000
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35850394
-
200
200
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35850403
-
200
300
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35850412
-
200
500
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35850437
-
200
1000
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35850446
-
200
1500
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35850455
-
200
2000
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35850464
-
300
300
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35850473
-
300
500
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35850482
-
300
1000
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35850491
-
300
1500
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35850507
-
300
2000
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35850516
-
500
500
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35850525
-
500
1000
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35850534
-
500
1500
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35850543
-
500
2000
オープン
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37677421
-
150
100
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37677437
-
150
200
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37677446
-
150
300
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37677455
-
150
500
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37677464
-
150
1000
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37677473
-
150
1500
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37677482
-
150
2000
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長