充電器

充電器 - Panasonic(パナソニック)充電器 - Panasonic(パナソニック)
(8件のレビュー)
トラスコ品番422-8961質量(kg)0.59内容量1台
注意
※リチウムイオン電池パック用とニッケル水素電池パック用の2つの差込口があります。取扱説明書で差込口をご確認の上、ご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35804456EZ0L11電池パック(EZ9221)
16,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35804456
2023-10-13
用途: 既存のニッケル水素電池用の充電装置として、この充電器が必要
田秀設備電気・ガス・熱供給・水道業

特に問題はありません。梱包や対応も迅速で良かったと思います。

対象商品 : 35804456
2020-01-25
用途: 電機計装試験
平野エンジニアリングシステム

しっかりした作りですが、充電する電池の割りに充電器が大きいのがやや不満です。

対象商品 : 35804456
2019-04-19
用途: 電子機器組み立て

昔からドライバーはこのメーカーを使用していましたがバッテリーは新型でも使用できたのですが、充電器が合わなくなったので購入しました。
前のものよりパワーがあって従業員にも大変好評でした。

対象商品 : 35804456
2018-04-15
用途: 充電用

2修理の電池に対応しており、現場で活躍しています。

対象商品 : 35804456
2017-09-05
用途: 備品組立時
サービス業

期待通りの商品ですが、本体よりも価格が高いと思いました。以前使用していた充電器と互換性は無いので買い換えましたが、何とももったいない話ですね。携帯電話のように充電器は継続していただきたいですね。

対象商品 : 35804456
2015-05-13
用途: 機械のネジしめ

電気部品のカタログ欲しいです

1が参考にしています
対象商品 : 35804456
2013-12-09
用途: ハンドドライバーの充電
株式会社 ライフサウンド

旧タイプと新しいタイプのバッテリーを一台で充電出来るので大変便利で使用しています

対象商品 : 35804456
2015-08-02
用途: 工事現場

国外使用もあるので200V電源で使えるように仕様変更されるとなおよい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする