マキタ
六角ソケット(ピン、Oリング付)
(1件のレビュー)
角ドライブ(sq)12.7mm
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
適合ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35803722
A-43315
22
24
36
52
19
32
(参考)メートルネジM14
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35803661
A-43212
17
13
22
38
14
26
(参考)メートルネジM10、インチネジW3/8
¥
1,000
取扱い終了
35803677
A-43228
17
17
36
52
14
26
(参考)メートルネジM10、インチネジW3/8
¥
1,200
取扱い終了
35803686
A-43234
19
13
22
38
16
28
(参考)メートルネジM12、インチネジW7/18
¥
950
取扱い終了
35803695
A-43240
19
19
36
52
16
28
(参考)メートルネジM12、インチネジW7/18
¥
1,200
取扱い終了
35803704
A-43278
21
24
36
52
16
30
(参考)インチネジW1/2
¥
1,500
取扱い終了
35803713
A-43284
21
24
62
78
16
30
(参考)インチネジW1/2
¥
1,700
取扱い終了
35803731
A-43343
24
20
29
45
19
35
(参考)メートルネジM16
¥
1,200
取扱い終了
35803747
A-43402
30
24
34
50
-
42
(参考)メートルネジM20
¥
1,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください