六角ソケット(ピン、Oリング付)

六角ソケット(ピン、Oリング付) - マキタ

角ドライブ(sq)19mm

寸法L3(mm)52内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
適合ねじ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35803756A-434462616342040(参考)インチネジW5/8
1,700
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
35803765A-434682719282240(参考)メートルネジM18
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35803774A-434803019282644(参考)メートルネジM20
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする