曜日別特売

ホーンハーネスセット

ホーンハーネスセット - ミツバサンコーワ
(34件のレビュー)

パワーを必要とするホーンの必需品。
ミツバ製ホーンはもちろん、各メーカーのホーンも簡単・確実・短時間で配線可能。
30Aパワーリレー・極太ハーネスの採用により、ホーンのパワーをフルに発揮します。

セット内容ハーネス×1セット、パワーリレー×1個、黒コード×3本、コネクタ×2個、結束バンド×4本内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35805497SZ-1133
2,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35805497
2026-01-23
用途: 純正シングルホーンからダブルホーンへ交換し、取り付けした。
サービス業

シングルホーンからダブルホーンへの交換にあたり、リレーでバッテリーから安定した電力供給とGB7フリードは、ミツバ製リレーホンダ用とコネクターが合わないため、こちらの汎用品でカシメを使って簡単に結線できた。

対象商品 : 35805497
2025-09-27
用途: 自家用車ホーンのリレー化

リレーはパナソニックの車載用で、昔のような黄色いヤツ(安っぽくて苦手でした)と違い目立たず改善されました。ハーネスもここまで組んであれば、時間と信頼性を買うと思えば安いと感じます。

1が参考にしています
対象商品 : 35805497
2022-10-01
用途: シングルホーン⇒ダブルホーンへと変更

パッケージの通りに結線すれば失敗することなくWホーン化出来ました。ド定番のハーネスキット、おすすめです!

対象商品 : 35805497
2021-11-28
用途: 運転中

箱の中に全て揃っているので助かる。
他には多少の工具があれば良い。
配線もコルゲート管で保護されているので耐久性もありそう。
取付け方法は初めての人でも配線図を見れば誰でも簡単に出来る。

1が参考にしています
対象商品 : 35805497
2021-11-15
用途: 社外ホーン交換に

ホーンのヒューズが切れないようにハーネスを購入しました。これで、安心して交換できます。

1が参考にしています
対象商品 : 35805497
2022-01-25
用途: 愛車に取り付け
その他業種

電装配線は素人ですが、解りやすい配線図も有り、早く取り付けをしたいです!
良い商品をありがとうございます!

対象商品 : 35805497
2020-06-17
用途: 純正ホーン取替え
製造業

・純正ホーンを取替える際に、こちらの商品を使用しました。
ホーンの能力を十分発揮する為に取り付け時したが、期待通りの性能を発揮してくれました。
取り付けも非常に簡単です。

対象商品 : 35805497
2021-07-19
用途: タント l375sにレクサスホーン取付

ほぼ純正位置にホーン取付。
しかし配線は純正ハーネスを這わす形でエンジン奥に沿わせました。
配線の余裕はあるため良いのですが思っている以上に配線整理に時間が掛かりました。メーカー品の2sqケーブル安心して作業できました。
もし鳴らないことがあればアース不良と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする