電磁弁(丸形)501シリーズ

電磁弁(丸形)501シリーズ - コガネイ電磁弁(丸形)501シリーズ - コガネイ電磁弁(丸形)501シリーズ - コガネイ

コンパクトで軽い。
固着がない。
取付姿勢は自由。
給油の必要がない。
流体中の異物による漏れがない。
高頻度作動に耐える。
電流が小さい。焼損事故がない。
ソレノイドの断線、破損事故がない。
電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く)
寿命がきわめて長い。

使用温度範囲(℃)0~60位置数2作動方式パイロット形使用流体空気絶縁種別B種保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
配管接続口径
切換方式
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
358071862503-4E1 AC2005AC200Rc3/84方向単動900
19,180
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
35807091501E1 AC1003AC100Rc1/22方向単動900
23,180
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
35807107501E1 AC2003AC200Rc1/22方向単動900
23,180
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
35807213501-4E1 AC2004AC200Rc1/24方向単動1300
29,950
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする