曜日別特売

電磁弁(丸形)503シリーズ

電磁弁(丸形)503シリーズ - コガネイ

コンパクトで軽い。
固着がない。
取付姿勢は自由。
給油の必要がない。
流体中の異物による漏れがない。
高頻度作動に耐える。
電流が小さい。焼損事故がない。
ソレノイドの断線、破損事故がない。
電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く)
寿命がきわめて長い。

ポート数4使用流体空気定格電圧(V)AC200配管接続口径Rc1/2切換方式4方向複動質量(g)4300使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9位置数3作動方式パイロット形応答時間ON時70ms/OFF時70ms絶縁種別B種絶縁抵抗(MΩ)10以上保証耐圧力(MPa)1.35線色白/黒使用電圧範囲(V)200±10%取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)結線方式ターミナル接続起動電流(mA)50Hz/60Hz:70/65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35807222503-4E2 AC200
58,150
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする