コガネイ
クイックエキゾースト弁(急速排気弁)
(2件のレビュー)
使用流体
空気
質量(g)
80
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0.07~0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
最大作動頻度(Hz)
10
給油
不要
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
配管接続口径
有効断面積(mm
2
)(CV値)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35807283
SQE1
P,A:Rc1/8(R:Rc1/4)
P→A/21(0.91)、A→R/28(1.23)
¥
5,080
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
35807292
SQE2
Rc1/4
P→A/30(1.32)、A→R/37(1.66)
¥
5,080
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください