コガネイ
手動弁
作動確実です。
故障の少ない構造です。
無給油で使えます。
取付姿勢は自由です。
コンパクトで軽量です。
使用流体
空気
ねじの種類
Rc
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
ポート数
3
切替位置数
2位置ノーマルクローズ
使用温度範囲(℃)
5~60
作動方式
スプリングリターン
保証耐圧力(MPa)
1.35
給油
不要
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35807335
125P
1/8
¥
6,120
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
35807344
250P
1/4
¥
7,450
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください