コガネイ
足踏弁
作動確実です。
故障の少ない構造です。
無給油で使えます。
取付姿勢は自由です。
コンパクトで軽量です。
使用流体
空気
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
ポート数
3
切替位置数
2位置ノーマルクローズ
使用温度範囲(℃)
5~60
有効断面積(mm
2
)
15
保証耐圧力(MPa)
1.35
給油
不要
Cv値
0.76
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35807423
250F
1000
スプリングリターン
¥
10,770
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
35807432
250FL
1600
スプリングリターン保持機能付
¥
12,650
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください