コガネイ
足踏弁
作動確実です。
故障の少ない構造です。
無給油で使えます。
取付姿勢は自由です。
コンパクトで軽量です。
使用流体
空気
ねじの種類
Rc
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
ポート数
5
切替位置数
2位置ノーマルオープン
使用温度範囲(℃)
5~60
有効断面積(mm
2
)
15
保証耐圧力(MPa)
1.35
給油
不要
Cv値
0.76
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
質量(g)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35807441
250-4F
1/4
1600
スプリングリターン
¥
16,210
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
35807457
250-4FL
1/4
1700
スプリングリターン保持機能付
¥
18,880
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
35807466
2503-4F
3/8
1600
スプリングリターン
¥
16,210
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
35807475
2503-4FL
3/8
1700
スプリングリターン保持機能付
¥
18,880
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください