ベアリング取付け工具

ベアリング取付け工具 - シマツールベアリング取付け工具 - シマツールベアリング取付け工具 - シマツールベアリング取付け工具 - シマツール
(3件のレビュー)

ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。
耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。
33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。またオイルシールの取り付けにも使用可能。
FT33は3種類のインパクトスリーブ(A、B、C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング、ナイロン製ハンマーで構成されております。対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。

セット内容インパクトリング(33種)、インパクトスリーブ(3種)、ショックレスハンマー適合ベアリング内径(Φmm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
関連資料:(1.66MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35833822FT33
145,200
119,800
131,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ベアリング・オイルシール取り付けツール FT33
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35833822
2020-02-14
用途: 排風機のモーターベアリング
建設業・工事業

使いやすいし、軽量で打ち込みやすい事が非常にいい。

1が参考にしています
対象商品 : 35833822
2018-05-07
用途: 電動機 ベアリング取付
建設業・工事業

これは、いいよ。サイズ適応表もわかりやすく、組み合わせもすぐわかりました。

対象商品 : 35833822
2015-07-16
用途: モーターのベアリングを入れる

ファンモーターの組み立てなどに便利です。特に、ベアリングに使用するのが一目でわかる表がついているのもいい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングプーラーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingpura_howtouse/
2023-02-03

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする