ベアリング取外し工具

ベアリング取外し工具 - シマツールベアリング取外し工具 - シマツールベアリング取外し工具 - シマツール
(4件のレビュー)

ベアリングの内輪と外輪の間にアームをロックする新構造により、ハウジングとシャフトの間に組み込まれたボールベアリングが簡単に取り外せます。
高強度、高品質のスイス製。
内径10~100mmのボールベアリングに対応。
ベアリングを確実につかむロッキングフック構造。
ベアリングの着脱が簡単なヒンジ構造をプーラーアームに採用。
シールドタイプ(Zタイプ)もシールを外せば使用可能。
コンパクトなケース入りで質量わずか3.2kg。

セット内容プーラーアーム6本、プーラーボルト2本、固定バー質量(kg)3.2適合ベアリング内径(Φmm)(ボール)10~100RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング6000~6020、6200~6217、6300~6313、6403~6410内容量1セット
関連資料:(1.66MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35833831BP61
165,000
159,800
175,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ベアリング取り外しツール BP61
この動画は、31が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35833831
2019-08-15
用途: プーリー掛けの出来ないベアリングの取り外し

自作治具を作業する人も多いと思われるがこんな便利なものがあるとは。内輪の締まりがきつすぎる(JIS公差外れ)のにはまだ使用していないが強度さえもてば大変便利な工具です。万が一のためにパーツの取り扱いもしてほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 35833831
2019-04-10
用途: 農作業機械のハローオーバーホールに使用しています

今まで取れなかったベアリングが取れて満足しています
又、外したベアリングも再利用出来るので満足しています

2が参考にしています
対象商品 : 35833831
2018-05-01
用途: 機械メンテナンス時
卸売・小売業

使い勝手が良く、時間短縮ができとても助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 35833831
2015-07-22
用途: ロータリーのベアリング交換
農・林・水産業

以前ですとベアリング交換の際、ガスで切断して取り外してました。
購入してからはガスに頼らなくてもスムーズに取り外せ、時間もコストも押さえられつて作業がとてもはかどります。
大変重宝してます。 
また、ガスて切断する際にベアリングケースの耐久性の低下や周囲に取り付けてあるシールやOリングなどのゴム類など傷つける心配もなく、またアルミ製のベアリングケースなどにはガスが使えないため以前は困ってましたが、今ではそのような心配もなく作業に取り組めます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングプーラーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingpura_howtouse/
2023-02-03

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする