コガネイ
マフラ(黄銅製)
焼結黄銅製で、機械的強度が優れています。
コンパクトで取付けスペースをとりません。
接続口
R
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.3
材質(エレメント)
焼結黄銅(空気通過部粗さ60μm)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
取付ねじサイズ
有効断面積(mm
2
)
消音効果(dB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35808595
KM-1
二面幅/24(21)
9
17.5
1/8
17
1
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
35808604
KM-2
二面幅/24(21)
10
17.5
1/4
42
6
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
35808613
KM-3
二面幅/24(21)
10
17.5
3/8
50
13
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
35808622
KM-4
二面幅/24(21)
12
17.5
1/2
56
8
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
35808631
KM-6
二面幅/36(32)
15
23.5
3/4
103
15
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
35808647
KM-8
二面幅/52(46)
20
37
1
199
12
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください