曜日別特売

215E・コーナープレート式キャスター 自在車(UMCナイロン一体車輪)ストッパー付

215E・コーナープレート式キャスター 自在車(UMCナイロン一体車輪)ストッパー付 - ハンマーキャスター215E・コーナープレート式キャスター 自在車(UMCナイロン一体車輪)ストッパー付 - ハンマーキャスター215E・コーナープレート式キャスター 自在車(UMCナイロン一体車輪)ストッパー付 - ハンマーキャスター215E・コーナープレート式キャスター 自在車(UMCナイロン一体車輪)ストッパー付 - ハンマーキャスター
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスターストッパー回転ストッパー付材質(車輪)MCナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪No.
取付座A×B×C(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
取付寸法X×Y×Z(mm)
許容荷重(daN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37959835215E-MC125499E-MC125160×63×5838.959.4139×55×4270
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
37959844215E-MC40499G-MC3894×45×3428.328.380×40×2030
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
37959853215E-MC50499G-MC5094×45×3428.328.380×40×2040
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
37959862215E-MC65499E-MC6594×45×3428.328.380×40×2040
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする