曜日別特売

215G・コーナープレート式キャスター 自在車(UMCナイロン一体車輪)ストッパー付

215G・コーナープレート式キャスター 自在車(UMCナイロン一体車輪)ストッパー付 - ハンマーキャスター
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスターストッパー回転ストッパー付材質(車輪)MCナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪No.
取付座A×B×C(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
取付寸法X×Y×Z(mm)
許容荷重(daN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37959975215G-MC50499G-MC50135×52×5032.553.7122×46×3840
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
37959984215G-MC65499G-MC65160×63×5838.959.4139×55×4260
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
37959993215G-MC75499G-MC75160×63×5838.959.4139×55×4270
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする