220E・コーナープレート式キャスター 自在車(鉄板ホイール・ゴム巻車輪)

220E・コーナープレート式キャスター 自在車(鉄板ホイール・ゴム巻車輪) - ハンマーキャスター220E・コーナープレート式キャスター 自在車(鉄板ホイール・ゴム巻車輪) - ハンマーキャスター220E・コーナープレート式キャスター 自在車(鉄板ホイール・ゴム巻車輪) - ハンマーキャスター220E・コーナープレート式キャスター 自在車(鉄板ホイール・ゴム巻車輪) - ハンマーキャスター220E・コーナープレート式キャスター 自在車(鉄板ホイール・ゴム巻車輪) - ハンマーキャスター
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
材質(車輪)
ストッパー
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37960081220E-PR100100鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入なし5022クロームメッキ
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
37960097220E-PR125125鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入なし6022クロームメッキ
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
37960106220E-PR150150鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入なし6022クロームメッキ
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
37960115220E-PR6565鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入なし3020クロームメッキ
オープン
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
37960124220E-PR7575鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入なし4021クロームメッキ
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37960106
2023-12-13
用途: お散歩カー(避難車)の修理
医療・福祉・介護関連業

お散歩カーの小車輪がとれました。アルミの溶接部分が剥がれてしまったのです。アルミのため、溶接ができないとのことだったので、接着剤で取り付けましたがとれてしまいました。
 このコーナー用をアルミの角フレームに2カ所を8mmのボルトで取り付けました。重心が半分フレームにかかっているため、うまくいっています。
 (ただし、修理前は空気入りのゴムタイヤだったので、クッション性が悪くはなっていると思います。)
 これに、写真を添付できると、わかりやすいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする