ハンマーキャスター
220G・コーナープレート式キャスター 自在車(UMCナイロン一体車輪)
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車コーナーキャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
材質(車輪)
ストッパー
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37960176
220G-MC50
CADデータダウンロード
50
MCナイロン一体車輪
なし
40
20
三価クロム化成処理
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37960185
220G-MC65
CADデータダウンロード
65
MCナイロン一体車輪
なし
60
25
三価クロム化成処理
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37960194
220G-MC75
CADデータダウンロード
75
MCナイロン一体車輪
なし
70
25
三価クロム化成処理
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください