曜日別特売

吸収缶 KGC-70

吸収缶 KGC-70 - 興研吸収缶 KGC-70 - 興研吸収缶 KGC-70 - 興研吸収缶 KGC-70 - 興研吸収缶 KGC-70 - 興研吸収缶 KGC-70 - 興研
適合マスクHV-22、O-22取付方式(フィルター)外付け式仕様フィットテスター:フィットテスター70型防塵機能あり(フィルタ取付時)内容量1個
注意
※使用時間は、ガスの種類や濃度によって異なります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ガスの種類
破過時間
質量(g)
防塵機能
国家検定合格番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36022603KGC-70型ハロゲンガス用20分以上-あり(フィルタ取付時)TN220
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
36022612KGC-70型酸性ガス用80分以上-あり(フィルタ取付時)-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
36022621KGC-70型有機ガス用56分以上127±15あり(フィルタ取付時)TN218
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
36022637KGC-70型アンモニア用20分以上-あり(フィルタ取付時)TN224
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
36022646KGC-70型青酸ガス用40分以上-あり(フィルタ取付時)-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする