POLARG
ハロゲンバルブ(シャイニングウィザード)H4 12V
特殊コーティング技術により、「POLARG」ハロゲンシリーズ最高色温度5000ケルビンを実現しました。
HIDバルブに近いクールな白い光。
タイプ
H4
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
60/55
明るさ(W)
130/120クラス
口金
P43t-38
ガラス球形式
T16
色温度(K)
5000
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35837146
P0854
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください