曜日別特売

補修用カプラー

補修用カプラー - POLARG補修用カプラー - POLARG補修用カプラー - POLARG補修用カプラー - POLARG
(12件のレビュー)

カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。
消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、「端子のゆるみ」や「カプラーの変形」があれば早めの交換をしましょう。

内容量1個
全6種類を絞り込む
タイプ
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35837322PC001H1・H7用カプラー/-
オープン
819
901(税込)
当日出荷
35837356PC004H4用カプラー/ナイロン
オープン
859
945(税込)
当日出荷
35837365PC005HB3(9005)用カプラー/PBT
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
35837374PC006HB4(9006)用カプラー/PBT
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
35837331PC002H3・H3a用カプラー/ナイロン
オープン
取扱い終了
返品不可
35837347PC003H3c・H3d用カプラー/ナイロン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35837356
2024-03-02
用途: H4コネクターの補修

旧車のケーブル打ち替えに使用、ヘッドライト後ろにスペースが無く、コネクタ全長が短くかつ、ケーブル3本が下向きに出ている本品はジャストフィットでした。
ケーブルが3色になれば更に良いと思います。

対象商品 : 35837356
2022-11-03
用途: 車両メンテナンス
サービス業

緩くなったカプラーを交換しました。
防水ギボシを取付けました。良い品です。

対象商品 : 35837374
2021-10-25
用途: ウイングロード(WFY11)の前照灯メンテナンス
農・林・水産業

前照灯の玉切れ原因がこれでしたので、ようやく交換できました。接続部の防水テープ等のサービスが欲しい。

対象商品 : 35837356
2020-12-25
用途: スカイウェイブMのメンテナンス
その他業種

ヘッドライトのカプラーが溶けていたので、こちらを購入。
特に問題なく接続できました。

対象商品 : 35837374
2022-08-19
用途: 自動車補修用
その他業種

フォグランプがこのタイプのバルブで交換用に使っています。端子部への雨水の侵入が原因で定期的にショートしてコネクタが融けてしまいます。パッキンなど改良していただけると助かります。

対象商品 : 35837356
2019-12-03
用途: バイクのヘッドライト補修
運輸・通信業

大変しっかりとした作りになっており作業効率もはかどりました。欲を言えば、各線ごとに色分けもしくは印があればなお良し!

対象商品 : 35837356
2019-11-09
用途: カプラー補修

サンバーTV-1の補修に使用。写真がよくなく、みんカラの情報で確認しました。

1が参考にしています
対象商品 : 35837322
2018-04-17
用途: ヘッドランプ修理
くるまの診療所ワンナップ

画像不鮮明に過ぎです。補修用カプラーというよりはただの平メスギボシ配線です。カプラーではないので注意!

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする