THK
スライドレール FBL35S形
(1件のレビュー)
シングルスライドタイプの最も基本的な形状スライドレール
種類
スライド形
段数
2
精度
レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※許容荷重、質量は製品2本を1組としたときの値になります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35886121
FBL35S+305L
-
152.4
254
-
149.2
260.3
273
305
229
229
305
490/組
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
35886137
FBL35S+356L
-
203.2
304.8
-
200
311.1
323.8
356
279
279
356
400/組
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
35886146
FBL35S+406L
-
254
355.6
-
250.8
361.9
374.6
406
305
305
406
390/組
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
35886155
FBL35S+457L
203.2
304.8
406.4
212.7
301.6
412.7
425.4
457
330
330
457
380/組
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35886164
FBL35S+508L
228.6
355.6
457.2
238.1
352.4
463.5
476.2
508
381
381
508
330/組
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
35886173
FBL35S+559L
254
406.4
508
263.5
403.2
514.3
527
559
406
406
559
320/組
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
35886182
FBL35S+610L
279.4
457.2
558.8
288.9
454
565.1
577.8
610
432
432
610
310/組
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
35886191
FBL35S+660L
304.8
508
609.6
314.3
504.8
615.9
628.6
660
483
483
660
280/組
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
35886207
FBL35S+711L
330.2
558.8
660.4
339.7
555.6
666.7
679.4
711
508
508
711
270/組
¥
4,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください