THK
スライドレール FBL51H形
ロングストローク可能な3レールのダブルスライドタイプは、最も厚みが薄く、作用荷重が大きい箇所でも省スペースで使用できる
種類
スライド形
段数
3
精度
レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm
取付穴数
インナーレール4、アウトレール6
内容量
1本
注意
※許容荷重、質量は製品2本を1組としたときの値になります。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35886216
FBL51H+305L
-
76.2
177.8
254
76.2
190.5
241.3
266.7
305
330
330
305
850/組
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35886225
FBL51H+356L
-
101.6
203.2
304.8
88.9
215.9
292.1
317.5
356
381
381
356
820/組
¥
3,100
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
35886234
FBL51H+406L
-
127
228.6
355.6
127
241.3
342.9
368.3
406
432
432
406
770/組
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
35886243
FBL51H+457L
-
127
279.4
406.4
127
292.1
393.7
419.1
457
483
483
457
730/組
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35886252
FBL51H+508L
-
152.4
304.8
457.2
152.4
317.5
444.5
469.9
508
533
533
508
710/組
¥
4,000
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35886261
FBL51H+559L
-
177.8
330.2
508
177.8
342.9
495.3
520.7
559
584
584
559
690/組
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35886277
FBL51H+610L
-
177.8
381
558.8
177.8
393.7
546.1
571.5
610
635
635
610
660/組
¥
4,700
¥
4,598
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35886286
FBL51H+660L
-
203.2
406.4
609.6
203.2
419.1
596.9
622.3
660
686
686
660
630/組
¥
5,100
¥
4,998
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35886295
FBL51H+711L
-
228.6
431.8
660.4
228.6
444.5
647.7
673.1
711
737
737
711
610/組
¥
5,300
¥
4,998
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35886304
FBL51H+762L
-
228.6
457.2
711.2
228.6
469.9
698.5
723.9
762
787
787
762
580/組
¥
5,600
¥
5,598
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21473779
FBL51H+406L【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
127
228.6
355.6
127
241.3
342.9
368.3
406
432
432
406
770/組
¥
3,400
¥
3,390
¥
2,190
アウトレット
¥
2,409
(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください