曜日別特売

スライドレール FBL56H形

スライドレール FBL56H形 - THKスライドレール FBL56H形 - THKスライドレール FBL56H形 - THKスライドレール FBL56H形 - THKスライドレール FBL56H形 - THK
(1件のレビュー)

ロングストローク可能な3レールのダブルスライドタイプは、最も厚みが薄く、作用荷重が大きい箇所でも省スペースで使用できる

種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm取付穴数インナーレール4、アウトレール6内容量1本
注意
※許容荷重、質量は製品2本を1組としたときの値になります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35886313FBL56H+305L76.2177.825476.2190.5241.3266.7305330330305961/組
3,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
35886322FBL56H+356L101.6203.2304.888.9215.9292.1317.5356381381356951/組
3,500
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
35886331FBL56H+406L127228.6355.6127241.3342.9368.3406432432406941/組
3,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
35886347FBL56H+457L127279.4406.4127292.1393.7419.1457483483457922/組
3,700
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
35886356FBL56H+508L152.4304.8457.2152.4317.5444.5469.9508533533508902/組
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
35886365FBL56H+559L177.8330.2508177.8342.9495.3520.7559584584559882/組
4,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
35886374FBL56H+610L177.8381558.8177.8393.7546.1571.5610635635610863/組
4,300
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
35886383FBL56H+660L203.2406.4609.6203.2419.1596.9622.3660686686660843/組
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
35886392FBL56H+711L228.6431.8660.4228.6444.5647.7673.1711737737711824/組
4,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
35886401FBL56H+762L228.6457.2711.2228.6469.9698.5723.9762787787762784/組
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35886383
2024-05-10
用途: 押入の収納用

仕様通り、重量物の荷重をかけても静音とスムーズな摺動が保てており満足です。
セットと思い込んでしまい、届いてから片側1本分と気付き追加で手配しましたが
連休に挟まり作業が進まない失敗がありました。購入時にご注意ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする