曜日別特売

45614 半袖シャツ(春夏用)

45614 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂45614 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂45614 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂45614 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂45614 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂45614 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂45614 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂45614 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂
(3件のレビュー)

着る人を選ばない綿100%定番スタイルの作業服。
バーバリーのしっかり素材。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様ワンポイント、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン種別半袖シャツシリーズ41600・45600シリーズ混率(%)綿100機能野帳対応生地バーバリーRoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備袖丈半袖内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3596646345614アイボリーS
6,500
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3596647245614アイボリーM
6,500
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3596648145614アイボリーL
6,500
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
名入れ可
3596649745614アイボリーLL
6,500
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3596650645614アイボリーEL
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3596651545614アイボリー4L
6,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3596652445614アイボリー5L
6,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3596653345614アースグリーンS
6,500
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3596654245614アースグリーンM
6,500
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3596655145614アースグリーンL
6,500
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3596656745614アースグリーンLL
6,500
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3596657645614アースグリーンEL
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3596658545614アースグリーン4L
6,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3596659445614アースグリーン5L
6,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3596660345614ミストブルーS
6,500
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3596661245614ミストブルーM
6,500
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3596662145614ミストブルーL
6,500
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3596663745614ミストブルーLL
6,500
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3596664645614ミストブルーEL
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3596665545614ミストブルー4L
6,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3596666445614ミストブルー5L
6,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35966472
2020-08-10
用途: ステンドグラス制作時と普段着にも

ほとんど問題は無いのですが右胸のポケットの中にあるミニポケットはおそらく携帯電話の収納のために作られたと思いますがのサイズが現在のスマホ(小型iphon8)でも入らず仕方ないので妻にその仕切りを取っぱらい新たに位置を変えて付けてもらいました。
これならば俯いても簡単には落ちずうまく利用できます。
このポケットの利用目的が違うのかもしれませんが是非改善を望ます。

対象商品 : 35966481
2018-08-23
用途: 仕事用
株式会社四谷ビルディング

ペラペラで着用には耐えられません。残念ですが不可です。

対象商品 : 35966506
2011-07-03
用途: 作業用のユニフォームとして使用
TKコンサルタント株式会社

洗濯しわが気になりますが 着心地は、いいです。汗でぬれたところは、すぐ見えてしまうので下着を必ず着ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする