41611 ニッカズボン

41611 ニッカズボン - 自重堂41611 ニッカズボン - 自重堂41611 ニッカズボン - 自重堂41611 ニッカズボン - 自重堂41611 ニッカズボン - 自重堂41611 ニッカズボン - 自重堂41611 ニッカズボン - 自重堂41611 ニッカズボン - 自重堂
(7件のレビュー)

着る人を選ばない綿100%定番スタイル。
しっかりツイル素材。

股下(cm)78種別ニッカ混率(%)綿100生地ツイルRoHS指令(10物質対応)対応職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全44種類を絞り込む
ウエスト(cm)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3596667341611アイボリー70
7,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
3596668241611アイボリー73
7,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
3596669141611アイボリー76
7,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
3596670741611アイボリー79
7,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
3596671641611アイボリー82
7,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
3596672541611アイボリー85
7,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
3596673441611アイボリー88
7,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
3596674341611アイボリー91
7,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
3596675241611アイボリー96
7,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
3596676141611アイボリー101
7,300
3,790
4,169(税込)
79日以内出荷
返品不可
3596677741611アイボリー106
7,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
3596678641611アースグリーン70
7,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
3596679541611アースグリーン73
7,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
3596680441611アースグリーン76
7,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
3596681341611アースグリーン79
7,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
3596682241611アースグリーン82
7,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
3596683141611アースグリーン85
7,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
3596684741611アースグリーン88
7,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
3596685641611アースグリーン91
7,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
3596686541611アースグリーン96
7,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
3596687441611アースグリーン101
7,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
3596688341611アースグリーン106
7,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
3596689241611ミストブルー70
7,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
3596690141611ミストブルー73
7,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
3596691741611ミストブルー76
7,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
3596692641611ミストブルー79
7,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
3596693541611ミストブルー82
7,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
3596694441611ミストブルー85
7,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
3596695341611ミストブルー88
7,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
3596696241611ミストブルー91
7,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
3596697141611ミストブルー96
7,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
3596698741611ミストブルー101
7,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
3596699641611ミストブルー106
7,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
3596700541611ネイビー70
7,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
3596701441611ネイビー73
7,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
3596702341611ネイビー76
7,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
3596703241611ネイビー79
7,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
3596704141611ネイビー82
7,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
3596705741611ネイビー85
7,300
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
3596706641611ネイビー88
7,300
3,690
4,059(税込)
6日以内出荷
返品不可
3596707541611ネイビー91
7,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
3596708441611ネイビー96
7,300
3,790
4,169(税込)
8日以内出荷
返品不可
3596709341611ネイビー101
7,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
3596710241611ネイビー106
7,300
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35967093
2024-03-26
用途: 溶接作業時
製造業

この作業服は、以前から購入しています。すごく着やすくサイズも豊富。
今回、ジャンパー、長袖シャツも合わせて購入。同じシリーズで同色を購入したが、ズボンとジャンパーの色が微妙に違い残念でした。

対象商品 : 35967066
2020-11-12
用途: 鉄筋加工
有限会社小澤鉄筋建設業・工事業

軽くて作業しやすくgoodです。洗濯後も乾燥も速くgood です。

対象商品 : 35966874
2019-10-23
用途: 収集作業
サービス業

履きやすく、頑丈で荒っぽい作業にもってこい。
リピです。

対象商品 : 35967093
2018-05-20
用途: 消耗品として
運輸・通信業

この手の綿100は最近なかなか見なくなったので助かりました
カタログ頂ければ嬉しいです

対象商品 : 35966777
2018-05-15
用途: 塗装作業時
ハラトソウ建設業・工事業

夏物で短丈がほしい その他のカラー(ホワイト&シルバーグレー)がほしい

対象商品 : 35966874
2016-05-10
用途: 作業着

ポケットが浅くて、入れた物が落ちそう

対象商品 : 35966874
2014-11-19
用途: 斫り・左官・防水作業等
Versatile 眞和

綿100なので鉄部切断等の火花作業で焼けることがなく斫り時に半身をキッチリ、カバーしてくれるのが利点
ただ生地が綿100の為、洗濯時に乾きにくいです
補足で足の丈が少し短めなので体型が太めの方でも足が余る事がなく(ロングにならず)ニッカとして機能してくれます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする