曜日別特売

ガン洗浄ブラシ

ガン洗浄ブラシ - 好川産業ガン洗浄ブラシ - 好川産業
(2件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36667732-1セット(3本)ねじりブラシ豚毛先付Φ10×植込65(+先端部長30)×全長255mm、
ねじりブラシ豚毛Φ10×植込65×全長255mm、
ねじりブラシ真鍮Φ10×植込65×全長255
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
36667741-1セット(5本)豚毛洗浄ブラシΦ5×植込20×全長140、
ねじりブラシ豚毛円すい型Φ10~16×植込40×全長140mm、
ねじりブラシ豚毛円すい先付Φ10~Φ15×植込32(+先端部長7)×全長140mm、
ねじりブラシ豚毛先付Φ16×植込30(+先端部長8)×全長140、
豚毛竹ブラシ毛長12×植込30×全長175mm
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36667732
2019-06-27
用途: 風呂場排水のスクリーン
その他業種

セットの内一本を使用。隙間にちょうど入った。毛の密度があるものがあると、なお良かった。

対象商品 : 36667732
2011-09-22
用途: スプレーガンの洗浄

カタログにもウェブにも寸法の記載が無かったのが、極細のブラシだっと思って購入しましたが違っていたので残念でした・・・
今後の購入者の為にも寸法の記載をお願いします。
それと、この値段で今後Φ1~Φ3くらいの商品を出して欲しい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。
メーカーに確認し寸法の記載をいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする