曜日別特売

ブルドックガンクリーニングセット

ブルドックガンクリーニングセット - 大塚刷毛製造ブルドックガンクリーニングセット - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

ブラシ・ピンほか便利な小物13点セット。

セット内容テーパー付ネジリブラシ(190mm)、ストレートネジリブラシ(190mm)、ノズル洗浄用ブラシ4種(Φ1.5~1.8mm用/Φ1.3mm用/Φ1.0mm用/Φ0.8mm用)、ステンニードル用ピン3種(Φ0.5mm用/Φ0.3mm用/Φ0.2mm用)、ナイロン斜めブラシ、竹楊子ブラシ(180mm)、トリガーロックタイ(200mm)、ふき取り用クロス内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36667766BGC-13
2,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36667766
2021-12-16
用途: キャブレター清掃用に流用
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装器材用との名目ながら、農機のキャブレター清掃に使うのにピッタリなセット。
何気なく入っているリングが、一揃えにしておくのに大変気が利いているなと嬉しく思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする