曜日別特売

H鋼養生材

H鋼養生材 - エムエフH鋼養生材 - エムエフH鋼養生材 - エムエフH鋼養生材 - エムエフ
(1件のレビュー)

H鋼に取り付け養生します。
カットも自在に出来ます。
軽量なので取り付けも簡単です。

用途H鋼の養生オレンジ長さ(mm)1000横幅(mm)55縦幅(mm)69内容量1袋(10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※現場配送の場合、必ず、必ず荷受け会社様名が必要になります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36161754S01-001
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36161754
2024-07-03
用途: H鋼の遮熱工事のスペーサー

カッターで好みのサイズに簡単にカットでき使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする