ULVAC(アルバック)
直結型小型油回転真空ポンプ(ケミカルタイプ)
接ガス部面に表面処理を施したケミカル型の真空ポンプです。
化学工業、半導体業界などで使用する特殊なガス、溶剤を扱う真空引きに最適な、耐久性を増したポンプです。
用途
濃縮機などの化学機器。
半導体製造装置。
製薬機械。
薬品処理後の乾燥。
吸込口径
KF-25
仕様
耐食型、2段式、サーマルプロテクター内蔵
使用温度範囲(℃)
7~40
電源
AC
到達圧力(Pa)
(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7
使用油
SO-M
ポンプの種類
油回転
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※真空ポンプ油は合成油(SO-M)をご使用ください。
特殊ガス、溶液などを吸引されるときは事前にご相談ください。
大気圧近くでの連続運転には不適当です。
腐食性ガスを吸引される場合のオプショナルパーツの選定は材質と耐食性をご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
到達圧力(Pa)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
幅(mm)
質量(kg)
電圧(V)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10678744
GCD-051X
(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7
50/60
165.5
14.1
100
363-1443
¥
253,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
10678753
GCD-136X
(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7
135/162
170
25.4
100
363-1451
¥
308,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
9日以内出荷
地域運賃
10678762
GCD-201X
(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7
200/240
170
26.6
三相200
363-1460
¥
387,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
翌日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません