曜日別特売

ニューゴミストッカーPS型

ニューゴミストッカーPS型 - 四国化成ニューゴミストッカーPS型 - 四国化成ニューゴミストッカーPS型 - 四国化成ニューゴミストッカーPS型 - 四国化成ニューゴミストッカーPS型 - 四国化成ニューゴミストッカーPS型 - 四国化成ニューゴミストッカーPS型 - 四国化成ニューゴミストッカーPS型 - 四国化成

高い機能性・操作性のパンチング仕様。
取っ手でラッチを開錠。強風による扉のはね上げを防ぐ安全設計。
脱着式の前面パネル。床掃除もらくらく。
ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。
足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。

高さ(mm)1200内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※連棟ユニット(LGPS-1812シリーズ)は連結して使用します。単独では使用はできません。(連棟時には開口寸法にご注意ください
※1階車上渡し商品です。
全48種類を絞り込む
タイプ
容量(L)
有効開口(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
容量(L)
有効開口(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36290107GPSN-1812-07SC基本セット103016607001800
297,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36290116GPSN-1812-08SC基本セット121016608001800
305,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36290125GPSN-1812-09SC基本セット138016609001800
311,000
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36290134LGPSN-1812-07SC連棟ユニット103016607001730
253,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36290143LGPSN-1812-08SC連棟ユニット121016608001730
261,000
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36290152LGPSN-1812-09SC連棟ユニット138016609001730
267,000
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70437055GPSN-1212-07SC基本セット68010607001200
291,000
269,800
296,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70437064GPSN-1312-07SC基本セット74011607001300
292,000
269,800
296,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70437073GPSN-1412-07SC基本セット80012607001400
293,000
269,800
296,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70437089GPSN-1512-07SC基本セット86013607001500
294,000
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70437098GPSN-1612-07SC基本セット91014607001600
295,000
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70437107GPSN-1712-07SC基本セット97015607001700
296,000
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70437125GPSN-1212-08SC基本セット81010608001200
299,000
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70437134GPSN-1312-08SC基本セット87011608001300
300,000
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70437143GPSN-1412-08SC基本セット94012608001400
301,000
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70437159GPSN-1512-08SC基本セット101013608001500
302,000
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70437168GPSN-1612-08SC基本セット107014608001600
303,000
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70437177GPSN-1712-08SC基本セット114015608001700
304,000
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70437195GPSN-1212-09SC基本セット91010609001200
305,000
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70437204GPSN-1312-09SC基本セット99011609001300
306,000
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70437213GPSN-1412-09SC基本セット107012609001400
307,000
289,800
318,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70437229GPSN-1512-09SC基本セット115013609001500
308,000
289,800
318,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70437238GPSN-1612-09SC基本セット122014609001600
309,000
289,800
318,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70437247GPSN-1712-09SC基本セット130015609001700
310,000
289,800
318,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70437265LGPSN-1212-07SC連棟ユニット68010607001130
247,000
229,800
252,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70437274LGPSN-1312-07SC連棟ユニット74011607001230
248,000
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70437283LGPSN-1412-07SC連棟ユニット80012607001330
249,000
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70437299LGPSN-1512-07SC連棟ユニット86013607001430
250,000
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70437308LGPSN-1612-07SC連棟ユニット91014607001530
251,000
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70437317LGPSN-1712-07SC連棟ユニット97015607001630
252,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70437335LGPSN-1212-08SC連棟ユニット81010608001130
255,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70437344LGPSN-1312-08SC連棟ユニット87011608001230
256,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70437353LGPSN-1412-08SC連棟ユニット94012608001330
257,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70437369LGPSN-1512-08SC連棟ユニット101013608001430
258,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70437378LGPSN-1612-08SC連棟ユニット107014608001530
259,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70437387LGPSN-1712-08SC連棟ユニット114015608001630
260,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70437405LGPSN-1212-09SC連棟ユニット91010609001130
261,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70437414LGPSN-1312-09SC連棟ユニット99011609001230
262,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70437423LGPSN-1412-09SC連棟ユニット107012609001330
263,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70437439LGPSN-1512-09SC連棟ユニット115013609001430
264,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70437448LGPSN-1612-09SC連棟ユニット122014609001530
265,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70437457LGPSN-1712-09SC連棟ユニット130015609001630
266,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70437116GPSN-1812-07SC-103016607001800
262,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70437186GPSN-1812-08SC-121016608001800
269,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70437256GPSN-1812-09SC-138016609001800
275,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70437326LGPSN-1812-07SC-103016607001730
223,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70437396LGPSN-1812-08SC-121016608001730
230,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70437466LGPSN-1812-09SC-138016609001730
236,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする