ニューゴミストッカーMS10型

ニューゴミストッカーMS10型 - 四国化成ニューゴミストッカーMS10型 - 四国化成ニューゴミストッカーMS10型 - 四国化成ニューゴミストッカーMS10型 - 四国化成ニューゴミストッカーMS10型 - 四国化成ニューゴミストッカーMS10型 - 四国化成ニューゴミストッカーMS10型 - 四国化成
容量(L)1500材質メッシュパネル/亜鉛メッキ鉄線(アクリル流動浸漬塗装)、支柱/機械構造用炭素鋼鋼管(ポリエステル粉体塗装)、上蓋/アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)仕様45L ゴミ袋収納数 33ケ有効開口(mm)(縦)842(横)1940内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※連棟ユニット(LGSMSシリーズ)は基本セットに連結して使用します。単独での使用はできません。(連棟時には間口寸法にご注意下さい)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
タイプ
梱包数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36290353GSMS10-2010BK15002075W×947D×1080Hブラック基本セット14
226,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36290362GSMS10-2010WH15002075W×947D×1080Hホワイト基本セット14
226,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36290371GSMS10-2010BR15002075W×947D×1080Hブラウン基本セット14
226,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36290387LGSMS10-2010BK15002000W×947D×1080Hブラック連棟ユニット10
184,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36290396LGSMS10-2010WH15002000W×947D×1080Hホワイト連棟ユニット10
184,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36290405LGSMS10-2010BR15002000W×947D×1080Hブラウン連棟ユニット10
184,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする