エスウッドパネル スタンダードEタイプ

エスウッドパネル スタンダードEタイプ - ACE(エース)エスウッドパネル スタンダードEタイプ - ACE(エース)エスウッドパネル スタンダードEタイプ - ACE(エース)
(1件のレビュー)

簡単に取り付けられます
フックを引っ掛けていくだけの簡単取付け。メンテナンスや退去時の取外しも簡単です。
優れた施工性と高い加工性ですみずみまで美しく仕上がります。
ノコギリなどを使って簡単にカットできるため、エアコンの室外機周りや雨どい、排気口周りなどにもピッタリと敷き込むことができます。

材質再生木材・再生プラスチック寸法(mm)304×304×50質量(kg)1.5内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36289811665-200ブラウン
2,900
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
36289827665-220サンディ
2,900
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
36289836665-240グレー
2,900
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36289811
2017-03-02
用途: マンションのルーフバルコニー
サービス業

試しにバルコニーの一部用に購入。高級感があり、施工もとても簡単で気に入りましたので、全体に敷き詰めます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする