曜日別特売

ステンレス315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

ステンレス315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) - ハンマーキャスター
車輪幅(mm)27金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40適合スパナ21×23キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37960571315EA-UB858560M16×2.040107ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
35689096315EA-UB12512570M16×2.040152ウレタン(B入)車
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
35689087315EA-UB10010060M16×2.040126ウレタン(B入)車
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35689096315EA-UB12506995948315EA-UB125315EA-UB125 EAシリーズオールステンレス自在SP付ウレタンB車125mm ハンマーキャスター 06995948EAシリーズオールステンレス自在SP付ウレタンB車125mmハンマーキャスター1個
4,498
欠品中
税込4,948
注文コードが変更になりました
35689087315EA-UB10048835351315EA-UB100315EA-UB100 315EA・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター 48835351315EA・自在車(ウレタン車)ストッパー付ハンマーキャスター1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする