曜日別特売

ラテックス静電気防止指サック ハイグリップ

ラテックス静電気防止指サック ハイグリップ - 帝人フロンティア(NI帝人)
(1件のレビュー)

つかみやすいハイグリップタイプです。
特殊加工により静電気を防止します。
指先エンポス加工です。

用途電子部品組み立て長さ(mm)70±5材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.9±0.3ピンクタイプロールタイプ肉厚(mm)0.09±0.03入数(双)1440機能静電気防止伸び(%)750以上表面抵抗値(Ω)1011粉有無粉無内容量1袋(1440個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36309122F200A-T-FR15.3
オープン
取扱い終了
36309131F200A-T-FR17.8
オープン
取扱い終了
36309147F200A-T-FR19.1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36309131
2014-11-19
用途: 検体集荷
株式会社LSIメディエンス

根元が丸まっていない画像だった為購入いたしましたが丸まっていたので返品したいくらいです!

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
今後は誤解が無いように仕様にロールタイプと記載、
至急使用例のみではなく商品画像も掲載するように致します。
返品につきましては別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願い致します。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする