導電ペブル(厚)

導電ペブル(厚) - 鈴木ラテックス導電ペブル(厚) - 鈴木ラテックス導電ペブル(厚) - 鈴木ラテックス
(3件のレビュー)

導電ぺブルは導電性に優れ、静電気対策が求められる作業に最適です。
ワークへの静電気等による影響を大幅に低減します。耐久性に優れた天然ゴム製の指サックです。
シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使いください。
肉厚が厚く、指先を保護します。長時間の使用に充分耐えられます。均一なエンボス加工(滑り止め)付き。

用途半導体、液晶ディスプレー、プリント基板、エレクトロニクス、メカトロニクス等の分野で静電対策が必要な作業に最適です。材質天然ゴム機能導電・耐久性表面抵抗(Ω)106~108RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無内容量1箱(100個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36308921A
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
36308937B
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
36308946C
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36308921
2024-05-30
用途: 基板コーティング作業時

基板のコーティング作業の際指先につけて作業しています。
厚手なのでよかったです。
現在サイズ大を使っていますが、この上のサイズがあればいいなと思います。

対象商品 : 36308946
2020-03-27
用途: 金具の位置合わせ
製造業

小を頼みましたがサイズ感が分かりませんでした。今後は中を購入検討します。

対象商品 : 36308937
2013-07-16
用途: 金具を金型に挿入するさいに使用

金具を金型に挿入する作業で素手だと指に水ぶくれができるので指サックを使用しますが通常の薄手だとすぐ破けるので厚手をさがしていました。使用した感じはしっかりしていて指をしっかり保護してくれます。ただ黒いので指が汚れているように見えるので他の色があると良い(導電でなくて良い)です。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする