曜日別特売

低圧二層手袋 (300V以下)

低圧二層手袋 (300V以下) - ヨツギ

300V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。

全長(cm)27材質天然ゴム厚さ(mm)0.7仕様定期自主点検対象外入数(双)1使用電圧(V)300以下(試験電圧1000V/1分間)内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36307975YS-102-10-028.327.6
8,660
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
36307984YS-102-11-028.226.4
8,660
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36307993YS-102-12-027.723.2
8,660
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする