曜日別特売

LEDラバーライト

LEDラバーライト - ELPALEDラバーライト - ELPALEDラバーライト - ELPALEDラバーライト - ELPALEDラバーライト - ELPALEDラバーライト - ELPALEDラバーライト - ELPALEDラバーライト - ELPA
(21件のレビュー)

衝撃吸収!タフな使用に耐える。

仕様点灯モード:点灯/消灯材質(本体)ラバー耐水性防雨タイプ防水仕様防雨(IP-X3)電球の種類LED特殊用途防雨内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電池
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36187794DOP-LR302単三形乾電池×2本(別売)約48×約173(最大値)
オープン
759
835(税込)
当日出荷
36187803DOP-LR303単一形乾電池×2本(別売)約65×約207(最大値)
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36187794
2024-03-25
用途: 思った以上に暗かった

今まで高照度の物ばかり使っていたせいかめっちゃ暗く感じました、車のスモールランプ(T10電球)一個分より暗いような(笑)他の方が評価高いのでコレが不良なのか・・・もう一個頼んで比べるのも面倒ですし、軽くて防水なので期待したのですが残念です。

2が参考にしています
対象商品 : 36187803
2024-05-25
用途: 自動車整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

最初、購入時、一灯点かなくて保障交換 助かりました。結構明るく電池の持ちも良いです。

対象商品 : 36187803
2024-05-20
用途: 夜間作業
不動産業

価格からして明るさはイマイチかと思ってましたが凄く眩しく遠くまで照らしてくれます。

対象商品 : 36187794
2021-07-22
用途: 日常の非常灯と非難袋の中
不動産業

問題なく使えます。単3を2本だけで済んで懐中電灯としては十分な照度なので、今まで使っていた単1を4本使った懐中電灯を捨てて交代させました。

対象商品 : 36187794
2021-10-03
用途: 夜間時の倉庫作業
サービス業

単3サイズなので非常にグリップ感は良いし大きさ的にもコンパクト過ぎず良い

対象商品 : 36187803
2021-01-25
用途: 暗い場所や非常時

現場で使用する時に、ゴムグリップで滑りにくくて使いやすいです。明るさも十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 36187803
2020-10-06
用途: 停電時

この夏、急な停電が度々起きたので、不備だった箇所に追加しました。
色が黄色いことと、コンパクトなところが気に入っています。
また、工夫次第で吊るしておけそうです。

対象商品 : 36187794
2021-01-07
用途: 工場用
株式会社日本化学研究所製造業

小さいのに明るく使いやすいしもちやすいし軽いしいい*

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする