曜日別特売

すすぎが速いクリーミーシャンプー

すすぎが速いクリーミーシャンプー - SOFT99すすぎが速いクリーミーシャンプー - SOFT99すすぎが速いクリーミーシャンプー - SOFT99
(3件のレビュー)

新開発のすすぎ成分を配合し、洗車中にシャンプー液が白く乾いても汚れや洗浄成分はボディにこびりつきません。夏場の洗車でもすすぎは最後に1回で完了しますので、洗車時間を短縮でき、きめ細かく豊富な泡立ちは強力な洗浄力と気持ちのよい使用感を生み出します。50倍に希釈すればコーティング施工車にもお使いいただけます。全塗装色対応。

内容量(L)1液性中性適合塗装色全塗装色トラスコ品番478-7854希釈倍率50倍危険物の類別非危険物内容量1本(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3629476304280
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99『すすぎが速い クリーミーシャンプー』【SOFT99 TV】
この動画は、1が参考にしています。
ソフト99『すすぎが速いシャンプー』
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36294763
2021-03-24
用途: 自動車 洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターで見かけなくなったのでこちらで購入しました。泡切れ良く、シミになりづらく最高です。

対象商品 : 36294763
2020-05-31
用途: 自動車メンテナンス

以前は希釈タイプを使用していましたが、私にはこちらの方が使い易いと思っています。
難点?としては、確かにクリーミーですが、流した泡水がそのまま排水溝まで泡になり易いです。
使用量かも知れませんのであまり気にしないで下さい。
すすぎは確かに早いと思います。
数本使用した内、キャップが壊れやすいのが気になります。

1が参考にしています
対象商品 : 36294763
2018-12-20
用途: 車の洗車
その他業種

すすぎが早く泡の跡が残りません。あとミントのような香りがします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする